曜日別特売
MNCP0020 ネオジムキャップマグネット マグテック 02978417

MNCP0020 ネオジムキャップマグネット マグテック 02978417
MNCP0020 ネオジムキャップマグネット マグテック 02978417
MNCP0020 ネオジムキャップマグネット マグテック 02978417

ネオジムキャップマグネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
厚さ(mm)5
適合ねじM3
吸着力(N)39
内容量1個注文コード02978417品番MNCP0020
参考基準価格(税別)¥265販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
¥259

磁石とヨーク(継鉄)を組み合わせることで磁気回路が形成され、吸着力が増し性能が向上します。
キャップのない磁石に比べ、吸着力が数倍高くなります。(ネオジム磁石の約2~4倍)

用途
・吸着用
厚さ(mm)
5
質量(g)
6
吸着力(N)
39
適合ねじ
M3
外径(mm)
16
タイプ
段穴
材質(キャップ)
スチール
マグネット
ネオジム磁石
穴径(mm)
3.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする