曜日別特売

ネオジムキャップマグネット

ネオジムキャップマグネット - マグテックネオジムキャップマグネット - マグテックネオジムキャップマグネット - マグテック

磁石とヨーク(継鉄)を組み合わせることで磁気回路が形成され、吸着力が増し性能が向上します。
キャップのない磁石に比べ、吸着力が数倍高くなります。(ネオジム磁石の約2~4倍)

用途
・吸着用
タイプ
段穴
材質(キャップ)
スチール
マグネット
ネオジム磁石
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(g)
吸着力(N)
適合ねじ
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02978390MNCP0022820137M525
¥685
¥679
¥747(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02978399MNCP0024846284M636
¥1,080
¥999
¥1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02978408MNCP002171258M420
¥370
¥369
¥406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02978417MNCP00205639M316
¥265
¥259
¥285(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする