スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)5D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)5.5 全長(mm)74.15 注文コード02980105 品番DCN 055-028-06C-5D
参考基準価格(税別)¥45,300 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は刃径・RoHS指令・全長など9種類から選べます 他の種類を見る

最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。
機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。

用途ドリル加工用。 仕様円筒シャンク トラスコ品番161-4432 全長(mm)74.15 刃径(Φmm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする