オートクレーブ・超低温フリーザー(-85℃〜131℃)に使用可能。 耐熱性にすぐれ、オートクレーブが可能になりました。 (131℃・120分)・透明な容器で中身も一目瞭然、研究の効率アップを実現します。 びんなどの容器に移さず、オートクレーブ後、そのままフリーザーへ収納できます。常温に戻した後フリーザーに入れてください。 着霜防止に、フタ(FC-C)が便利です(別売)。 積み重ね収納もできます。 ※FOC-1は、フリージングコンテナFC-1と同じサイズです。