NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
目盛付スピッチグラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50本)
TGK品番
717-04-51-02
目盛(mL)
1
注文コード
02981011
品番
717-04-51-02
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
TGK品番・目盛
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
10
仕様
容量:10ml 外径16.5Φmm、全長105mm、肉厚1.1mm
TGK品番
717-04-51-02
型式
B
目盛(mL)
1
目盛形式
部分