メディカルディスポ
スクリューキャップチューブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量・仕様・色
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(500本)
容量(mL)
2
仕様
サンプルストックチューブ 自立型
色
イエロー
注文コード
02988978
品番
YSST-200Y
参考基準価格(税別)
¥11,120
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
透明度が高く目視が容易です。遠心強度:14,000xG(生理食塩水)
色
イエロー
容量(mL)
2
仕様
サンプルストックチューブ 自立型
材質
PP
遠心強度
14000G(生理食塩水)
注意
※キャップとチューブ本体は別梱包です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300