メディカルディスポ
サンプリングチューブ
透明度が高く、サンプルの目視が容易です。遠心強度:14,000xG(生理食塩水)
材質
PP
遠心強度
14000G(生理食塩水)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
目盛
キャップ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02989118
YST-15NC
1袋(1000本)
1.5
0.1/0.5/1.0/1.5mL
なし
¥
4,170
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02989152
YST-15
1袋(500本)
1.5
0.1/0.5/1.0/1.5mL
フラットキャップ(書き込み可能)
¥
2,230
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02989371
YST-19
1袋(500本)
1.9
0.5/1.0/1.5/1.9mL
フラットキャップ(書き込み可能)
¥
2,230
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300