エッペンドルフチューブ SafeCode 5.0mL 1箱 200本入

エッペンドルフチューブ SafeCode 5.0mL 1箱 200本入 - Eppendorf(エッペンドルフ)

マイクロチューブは、ラボのワークフローに欠かせない存在です。サンプルや試薬には信頼できる容器が必須です。しかし、それは単なる容器としての使いやすさだけではなく、日々に作業や長期保存に耐えうる必要があります。SafeCodeのバーコード付きマイクロチューブは、小さな問題が大きな問題に変わるのを防ぐための解決策です。高価値のサンプルを安全に識別するためには、スマートなラベリングが重要であり、それが最終的には信頼のおける結果につながります。読みにくいサンプルラベルに悩んでいませんか?▼すぐに使用できるラベル付きの消耗品▼簡単に記録できるように、関連実験データを保存▼安全なサンプルIDのための信頼性の高い長期ラベルデジタル化による高い信頼性と安全性▼エッペンドルフは数十年にわたりサンプルチューブを製造してきました。そして、あなたのお気に入りのチューブがさらに進化しました。▼エッペンドルフの信頼性に、デジタル化によるさらなる安全性が加わりました。ドキュメンテーションのニーズに応えるシステム▼適切な容器、アプリ、ソフトウェア、ストレージソリューションで時間と労力を節約▼あなたの貴重な時間を、論文や製造により振り分けることができます。

仕様
screw-cap/sterile、pyrogen-、DNase-、RNase-、human and bacterial DNA-free/2袋×100本、滅菌済、2Dバーコード付き
容量(mL)
5
アズワン品番
60-7278-60
内容量
1箱(200本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
041389470030113500
¥21,400
¥20,980
¥23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする