PH標準液

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 02989016 品番 100-9
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
TGK品番726-66-40-64 pH値(+25℃)9.18 精度(pH)±0.02 化学組成ホウ酸塩標準液
注意
※開封後の使用期間として、PH4・7は6ヶ月、PH9は3ヶ月が目安となります。
※直射日光を避けた35度以下の冷暗所で保管下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02988991
2022-12-22
用途:
ハンディPH計校正時
サービス業

手ごろな分量で購入でき、使いやすいです。パッケージも分かりやすいです。

対象商品:
02988991
2021-08-10
用途:
実験に使用
アルケア株式会社 様

全くなくなってからの発注も使用日までに無事に届いて安心しました。
堀場のものは昔から使用しています。信頼ある製品は、使用する側も安心して使用できます

対象商品:
02989007
2017-08-31
用途:
土壌PH測定
農・林・水産業

この標準液は 開封後 半年有効なので そんなに頻繁に測定しない者にとっては ちょうどよい 使い勝手の良い商品です

対象商品:
02988991
2015-04-17
用途:
実験に使用するpHメーターの校正

pHメーターでは昔から実績のあるメーカーの標準液なので
安心して使用できます。

対象商品:
02989007
2014-03-13
用途:
土壌のpH測定
株式会社インターファーム 様

メーカー品検定液ですから良いも悪いもありません。メーカーサイトでも購入可能ですが、モノタロウの迅速なデリバリーでこちらからの購入にしております。メーカーさんだと4〜7日かかるのですが、ここで注文すれば翌日〜翌々日には入手できます。すぐに必要となる専用消耗品ですから、この点が非常に助かります。

1人が参考にしています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「pH計/導電率計/標準液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする