曜日別特売
YSST-200LY スクリューキャップチューブ メディカルディスポ 02989161

YSST-200LY スクリューキャップチューブ メディカルディスポ 02989161
YSST-200LY スクリューキャップチューブ メディカルディスポ 02989161

スクリューキャップチューブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量
1箱(500本)
容量(mL)
2
仕様
サンプルストックチューブ(ループ付) 自立型
色
イエロー
注文コード
02989161
品番
YSST-200LY
参考基準価格(税別)¥11,120販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

透明度が高く目視が容易です。遠心強度:14,000xG(生理食塩水)

色
イエロー
容量(mL)
2
仕様
サンプルストックチューブ(ループ付) 自立型
材質
PP
遠心強度
14000G(生理食塩水)
注意
※キャップとチューブ本体は別梱包です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする