TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の はかり
TGK(東京硝子器械)の 天秤
TGK(東京硝子器械)の 上皿天秤
上皿天びん 200g 分銅付き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02989691
品番
738-65-51-02
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
種類
上皿天びん
表示形式
アナログ
ひょう量(g)
200
読取(mg)
200
計量皿寸法(Φmm)
80×10H
TGK品番
738-65-51-02
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g