NIT-ALA6JSQ2-WL 明暗・人感センサー式LEDナイトライト 薄型 コンセント式 足元灯 オーム電機 02989922

NIT-ALA6JSQ2-WL 明暗・人感センサー式LEDナイトライト 薄型 コンセント式 足元灯 オーム電機 02989922
NIT-ALA6JSQ2-WL 明暗・人感センサー式LEDナイトライト 薄型 コンセント式 足元灯 オーム電機 02989922
NIT-ALA6JSQ2-WL 明暗・人感センサー式LEDナイトライト 薄型 コンセント式 足元灯 オーム電機 02989922
NIT-ALA6JSQ2-WL 明暗・人感センサー式LEDナイトライト 薄型 コンセント式 足元灯 オーム電機 02989922
NIT-ALA6JSQ2-WL 明暗・人感センサー式LEDナイトライト 薄型 コンセント式 足元灯 オーム電機 02989922
NIT-ALA6JSQ2-WL 明暗・人感センサー式LEDナイトライト 薄型 コンセント式 足元灯 オーム電機 02989922

明暗・人感センサー式LEDナイトライト 薄型 コンセント式 足元灯NIT-ALA6JSQ2-WL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は光色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
光色
電球色
注文コード
02989922
品番
NIT-ALA6JSQ2-WL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

暗い場所で人を検知すると自動点灯する、コンセント式のLEDナイトライトです。
明暗センサーと人感センサーを搭載し、約10秒間点灯して廊下や階段、玄関の足元を照らします。
約45ルーメンの明るさで、LEDの向きを上下に変えて周囲灯・足元灯として使えます。
薄型ボディーで設置しやすく、消費電力約0.5Wの省電力設計です。

光色
電球色
質量(g)
60
消費電力(W)
0.5
電源
AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)
70×70×40(プラグ含む)
全光束(Lm)
45
センサー
明暗センサー・人感センサー
光源
LED3灯(交換不可)
センサー探知範囲
左右90°・上下90°
設置方式
屋内コンセント式
点灯保持時間
10秒
人感センサ検出距離(m)
4
注意
※LEDは交換できません。
※ 使用環境によってセンサーの感度が変わる場合があります。
※ コンセントに差してから人感センサーが作動するまで、数十秒かかる場合があります。
※ 点灯中に人の動きを検知すると、点灯状態が継続します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする