69986 プロテックパット DAYTONA(デイトナ) 02991392

69986 プロテックパット DAYTONA(デイトナ) 02991392
69986 プロテックパット DAYTONA(デイトナ) 02991392
69986 プロテックパット DAYTONA(デイトナ) 02991392
69986 プロテックパット DAYTONA(デイトナ) 02991392
69986 プロテックパット DAYTONA(デイトナ) 02991392
69986 プロテックパット DAYTONA(デイトナ) 02991392

プロテックパット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(1枚)
注文コード
02991392
品番
69986
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

タンクやカウルなど、傷が気になる箇所を保護する貼り直し可能な傷つき防止シート。
貼るだけで簡単に取り付けでき、ツーリングバッグのベルトによる擦れや、キー・荷物との接触、洗車やメンテナンス時の思わぬ接触による小傷を軽減します。
ゲルタイプの密着面を採用し、汚れた場合は水洗いすることで繰り返し使用可能。
必要な場所へ貼り直せるため、用途に合わせて位置を変更できます。
ロゴのないシンプルなデザインで、車体の雰囲気を損なわず自然になじみます。
用途に合わせて選べる5種類のサイズ・形状をラインアップ。
カット不要でそのまま使用でき、曲面にも貼りやすく、きれいに仕上がります。
バイクだけでなく、自動車のドアハンドル周辺や荷物・工具が当たりやすい場所など、さまざまな箇所の保護にも使用できます。

サイズ(mm)
60×120
色
クリア
注意
※貼り付け前に、貼付面のゴミ・ホコリ・油分・ワックスなどをパーツクリーナー等で十分に除去してください。汚れが残っていると、本来の密着力が得られない場合があります。
※ 密着面にゴミやホコリが付着して密着力が低下した場合は、水または中性洗剤でやさしく洗い流し、完全に自然乾燥させてからご使用ください。タオルなどで拭くと繊維が付着し、密着力が低下する場合があります。
※ 極端にきつい曲面や鋭角なエッジ部では、端部が浮いたりシワが発生する場合があります。曲面への貼り付けには丸形タイプ(品番:69988、69989)の使用をおすすめします。
※ 長期間貼り付けたまま使用すると、紫外線や雨水、熱などの影響により、剥がしにくくなったり貼付跡が残る場合があります。定期的に貼り直し、状態をご確認ください。
※ 補修塗装(再塗装)された車両や、塗装が劣化している車両では、剥がす際に塗装を傷める場合がありますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする