35645 竹の子 オネジ付き 15mm ファミリーツリー 02993099

竹の子 オネジ付き 15mm35645

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02993099
品番
35645
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥768
販売価格(税別)
¥698

ポンプ用ジョイント
おねじ付タケノコカップリング
タケノコ部にはホースを接続します
内径15mmホース用
樹脂製

用途
ポンプ本体とホースの連結に。
本体寸法(mm)
50×22×22
本体質量(g)
57

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする