Fine 透視度計用標識板 2枚組

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02995334 品番792-80-61-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

各種水の透明の度合を測定するための器具です。
底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。

TGK品番792-80-61-05 摘要2枚1組 寸法文字盤外径Φ29mm、文字盤厚さ1.9mm メーカーFine

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02995334
2017-05-12
用途:
井戸水の観測

100cmの透視度計を作成するために購入しました。そのため、まだ使用していません。なお、市販の50cm透視度計と同じ標識板です。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする