Fine透視度計 アクリルスタンド付き

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02995361 品番 792-80-61-15
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

各種水の透明の度合を測定するための器具です。
底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。
透視度計には文字板が1枚付属しています。
300mmはJIS K0102準拠

TGK品番792-80-61-15 目盛高さ(mm)500 材質(本体)ガラス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02995325
2018-03-12
用途:
活動組織の水質調査

スタンドは少々頼りないですが、比色管がガラス製で高級感があります。
比色管の取扱いには注意が必要です。

対象商品:
02995325
2014-10-02
用途:
地下水の濁りを監視する。
株式会社エイティ・テック 様

このタイプは基本的に大きさ形が企画しており、過去にも使用した事があり、一般的な商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする