※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密水銀温度計

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 温度範囲(℃)-30〜50 1目盛(℃)0.1 注文コード02997251 品番801-53-05-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,100
この商品は温度範囲・1目盛など16種類から選べます 他の種類を見る
温度範囲(℃)-30〜50 1目盛(℃)0.1 TGK品番801-53-05-07 全長(mm)330 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02997251 801-53-05-07 76294059 JC-2027 精密水銀温度計 0.1℃目盛 東亜計器 精密水銀温度計 0.1℃目盛 東亜計器 1本 31,980 税込35,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02997251
2019-10-08
用途:
積雪温度、凍結温度を測定するために使用
公立大学法人岩手県立大学 様

精度は0.1℃であり他の温度計に比較して正確である点は優れている。
目盛りが細かいので、少し見えにくいことがある。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
49761583
2018-01-14
用途:
室内の正確な温度測定

正確な室温測定ができるので安心できる。デジタルと比較しても損傷ないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする