#9SW ユニチューブ 日本理化学器械(NRK) 02997798

参考画像

ユニチューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径(mm)9
9
7
2
3
4
4.2
5
6
8
10
12
13
15
16
17
18
20
25
30
35
40
外径(mm)15
15
13
17
4
5
5.8
6
7
8.5
9
9.5
10
11.5
12
13.5
14.5
16
18
20
22
24
26
28
31
34
38
45
52
内容量1本注文コード02997798品番#9SW
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
¥5,098

耐熱温度範囲:-50℃~+115℃
耐薬品性、耐油性、耐オゾン性に優れています。

No.
9SW
外径(mm)
15
内径(mm)
9
内容
1m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする