F3-100 クリスタルホース TGK(東京硝子器械) 02997832

参考画像

クリスタルホース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
外径(mm)112.6
内径(mm)101.6 ±1.5
内容量1本注文コード02997832品番F3-100
参考基準価格(税別)¥10,820販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
軽量で曲げやすいので取扱いが簡単です。
屈曲性に富み、耐薬品性、耐圧・耐摩耗性にすぐれていますので、液体、粉体・粒体物の移送にも適します。
F型には、別に食品用と耐油用もあります。

品番
F3-100
ピッチ(mm)
10
呼び径
Φ100
許容曲げ半径(mm)
1450~
外径(mm)
112.6
内容
1m
内径(mm)
101.6 ±1.5
許容圧力(MPa)
~0.25 (20℃)
減圧変形温度(℃)
55 (-0.1Mpa/-760mmHg)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする