01165DF エリコンチューブ(DEHPフリー) TGK(東京硝子器械) 02997956

参考画像

エリコンチューブ(DEHPフリー)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
外径(mm)15
内径(mm)6
内容量1本注文コード02997956品番01165DF
参考基準価格(税別)¥2,460販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

従来の塩化ビニール樹脂の持つ特性である耐候性、耐油性、耐薬性、耐摩耗性などを損なうことがなく、ゴムのような弾性、腰の強さを持っています。
さらに、耐寒性、熱変形性、耐オゾン性などの優れた性能も備えています。

外径(mm)
15
内径(mm)
6
内容
1m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする