クリスタルホース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
外径(mm)85.1
内径(mm)76.2 ±1.0
内容量1本注文コード02997990品番F3-75
参考基準価格(税別)¥6,520販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
軽量で曲げやすいので取扱いが簡単です。
屈曲性に富み、耐薬品性、耐圧・耐摩耗性にすぐれていますので、液体、粉体・粒体物の移送にも適します。
F型には、別に食品用と耐油用もあります。

品番
F3-75
ピッチ(mm)
9
呼び径
Φ75
許容曲げ半径(mm)
1360~
外径(mm)
85.1
内容
1m
内径(mm)
76.2 ±1.0
許容圧力(MPa)
~0.25 (20℃)
減圧変形温度(℃)
55 (-0.1Mpa/-760mmHg)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする