東亜計器
東亜計器の 分析・環境・測定器具
東亜計器の 比重計/密度計
東亜計器の 実験研究用比重計
標準比重計19本組用 単品 大型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
目盛範囲
0.820〜0.880
注文コード
02997994
品番
JC-9203
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
目盛範囲・内容量
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
一般的に使用されている比重計です。
大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
TGK品番
801-53-41-03
番号
3
目盛範囲
0.820〜0.880
仕様
19本組用 全長:300mm 1目盛り:0.001
材質
ガラス、鉛
全長(mm)
300
注意
※品番に(検査成績書付)、(ISO書類3点セット付)、(ISO書類4点セット付)、(JCSS校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属致します。
※書類付き商品はメーカーが定める検査校正標準ポイントにて校正を実施致します。
※書類付き製品については発注後のキャンセルは不可となります。
※品番に(JCSS校正証明書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。