クリスタルホース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
外径(mm)58
内径(mm)50.8 ±1.0
内容量1本注文コード02998017品番F3-50
参考基準価格(税別)¥4,960販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
軽量で曲げやすいので取扱いが簡単です。
屈曲性に富み、耐薬品性、耐圧・耐摩耗性にすぐれていますので、液体、粉体・粒体物の移送にも適します。
F型には、別に食品用と耐油用もあります。

品番
F3-50
ピッチ(mm)
8
呼び径
Φ50
許容曲げ半径(mm)
610~
外径(mm)
58
内容
1m
内径(mm)
50.8 ±1.0
許容圧力(MPa)
~0.3 (20℃)
減圧変形温度(℃)
60 (-0.1Mpa/-760mmHg)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする