クリスタルホース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
外径(mm)88.8
内径(mm)76.4 ±1.0
内容量1本注文コード02998209品番WT-75
参考基準価格(税別)¥8,360販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

WT型は右巻きです。
外面が波状なので柔軟性に優れています。
透明なので内容物の確認ができます。
特に軽量で持運びが容易です。
外面がスパイラル状の凸凹で、F型より屈曲性、耐薬品性、耐圧・耐摩耗性にすぐれていますので、粉体・粒体物の移送にも適します。

品番
WT-75
ピッチ(mm)
15
呼び径
Φ75
許容曲げ半径(mm)
200~
外径(mm)
88.8
内容
1m
内径(mm)
76.4 ±1.0
許容圧力(MPa)
~0.25 (20℃)
減圧変形温度(℃)
55 (-0.1Mpa/-760mmHg)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする