クリスタルホース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
外径(mm)39
内径(mm)32.0 ±0.5
内容量1本注文コード02998218品番WT-32
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

WT型は右巻きです。
外面が波状なので柔軟性に優れています。
透明なので内容物の確認ができます。
特に軽量で持運びが容易です。
外面がスパイラル状の凸凹で、F型より屈曲性、耐薬品性、耐圧・耐摩耗性にすぐれていますので、粉体・粒体物の移送にも適します。

品番
WT-32
ピッチ(mm)
8.5
呼び径
Φ32
許容曲げ半径(mm)
80~
外径(mm)
39
内容
1m
内径(mm)
32.0 ±0.5
許容圧力(MPa)
~0.3 (20℃)
減圧変形温度(℃)
60 (-0.1Mpa/-760mmHg)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする