TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 分析・環境・測定器具
TGK(東京硝子器械)の 比重計/密度計
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用比重計
標準比重計 小型 19本組 単品#8
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02998274
品番
JC-9238
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
目盛範囲
1.120〜1.180
仕様
19本組用 1目盛り:0.002
TGK品番
801-53-42-08
材質
ガラス、鉛
全長(mm)
160
番号
8