#3 アメ色ゴム管 TGK(東京硝子器械) 02999058

参考画像

アメ色ゴム管

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02999058
品番
#3
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529
材質
天然ゴム製
外径(mm)
4.6
内径(mm)
3
注意
※1kg当りの価格はお問い合わせください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする