曜日別特売

秤量瓶 25×45mm 15mL 筒型

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
60-8340-12
注文コード
03003301
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
アズワン品番
60-8340-12
仕様
※サイズはつまみの部分除く。※目盛は付いていません。
材質
硼珪酸ガラス
容量
約15L
胴径(Φmm)×高さH(mm)
25×45
注意
※サイズはつまみの部分除く。
※目盛は付いていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする