曜日別特売

秤量瓶 40×20mm 16mL 平型

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
60-8346-45
注文コード
03003992
品番
-
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398
アズワン品番
60-8346-45
仕様
※サイズはつまみの部分除く。※目盛は付いていません。
材質
硼珪酸ガラス
容量
約16L
胴径(Φmm)×高さH(mm)
40×20
注意
※サイズはつまみの部分除く。
※目盛は付いていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする