BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの メスシリンダー
メスシリンダー(青目盛付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03004084
品番
0348 28
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
容量(mL)
50
TGK品番
814-22-22-04
材質
PP(ポリプロピレン)
高さ(mm)
200
1目盛(mL)
1
目盛
あり
胴径(Φmm)
26
底径(Φmm)
59
口外径(注ぎ口含む)(mm)
32