BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの メスシリンダー
メスシリンダー(青目盛付き)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03004102
品番
0348 48
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
容量(mL)
250
TGK品番
814-22-22-06
材質
PP(ポリプロピレン)
高さ(mm)
315
1目盛(mL)
2
目盛
あり
胴径(Φmm)
41
底径(Φmm)
89
口外径(注ぎ口含む)(mm)
51