※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの メスシリンダー
メスシリンダー(青目盛付き) PMP製 クラスA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03004233
品番
0318 54
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
容量(mL)
500
TGK品番
814-22-22-27
高さ(mm)
360
1目盛(mL)
5
目盛
あり
胴径(Φmm)
55
底径(Φmm)
108
口外径(注ぎ口含む)(mm)
65