※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの メスシリンダー
メスシリンダー(青目盛付き) PMP製 クラスA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03004242
品番
0315 62
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
容量(mL)
1000
TGK品番
814-22-22-28
高さ(mm)
440
1目盛(mL)
10
目盛
あり
胴径(Φmm)
65
底径(Φmm)
130
口外径(注ぎ口含む)(mm)
79