CX CS220用オプション品

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
アズワン品番
60-5671-97
注文コード
03004369
品番
6740070012
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥189,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

CX CS220用
180℃滅菌に耐性あり93.0 x 51.3 cm (36.6 x 20.2in)陽極酸化されたアルミニウムスティッキーパッドと互換性あり。

アズワン品番
60-5671-97
注意
※ミリネジでアクセサリ固定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする