代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
タングプランジ プランジカッター用チップ HTP LN
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
03005287
品番
HTP LNHT 1006 ER
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
プランジカッター用4コーナー使い縦置きチップです。
用途
プランジ加工用。
トラスコ品番
124-3340
材質
IC830
全長(mm)
10.5
刃長(mm)
6.5
コーナーR(mm)
1
適合ホルダ
HTF/HTP/FTP-LN10
材種
IC830
RoHS指令(10物質対応)
対応