曜日別特売

スタンダードリードチューブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番60-3362-71
60-3362-71
60-3361-87
60-3361-89
60-3361-90
60-3361-91
60-3361-92
60-3361-93
60-3361-94
60-3361-95
60-3361-96
60-3362-58
60-3362-59
60-3362-60
60-3362-61
60-3362-62
60-3362-64
60-3362-66
60-3362-67
60-3362-68
60-3362-69
60-3362-72
60-3362-73
60-3362-74
60-3362-75
内容量1本注文コード03006977品番-
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

一般的に使用されるリードチューブをラインナップしました。
配管の長さや太さの変更など、特注対応も可能です。
島津ガスクロマトグラフの配管に使用されるチューブです。

寸法(長さ)
配管:30
内径(Φ)
配管:2.17
適合ジョイント
島津型、オス
アズワン品番
60-3362-71
適合外径(inch)
配管:1/8インチ
仕様
※ジョイント2
材質
ステンレス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする