曜日別特売

スタンダードリードチューブ

スタンダードリードチューブ - ジーエルサイエンス

一般的に使用されるリードチューブをラインナップしました。
配管の長さや太さの変更など、特注対応も可能です。

材質
ステンレス
内容量
1本
全24種類を絞り込む
アズワン品番
24種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(長さ)
内径(Φ)
適合ジョイント
アズワン品番
適合外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03004098-配管:1配管:2.178×1、メス60-3361-92配管:1/8インチ
¥7,800
¥7,498
¥8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
03006950-配管:100配管:2.178×1、メス60-3361-93配管:1/8インチ
¥5,200
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
03006977-配管:30配管:2.17島津型、オス60-3362-71配管:1/8インチ
¥7,200
¥6,898
¥7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
03010249-配管:500配管:18×1、メス60-3361-87配管:2
¥7,600
¥7,298
¥8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
03013232-配管:2配管:18×1、メス60-3361-89配管:2
¥9,200
¥8,798
¥9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
03014406-配管:100配管:2.17島津型、メス60-3362-68配管:1/8インチ
¥4,900
¥4,698
¥5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
03016951-配管:100配管:2.17島津型、オス60-3362-72配管:1/8インチ
¥5,200
¥4,998
¥5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
03027460-配管:100配管:2.178×1、オス60-3361-96配管:1/8インチ
¥5,500
¥5,298
¥5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
03029000-配管:2配管:2.178×1、メス60-3361-95配管:1/8インチ
¥6,700
¥6,398
¥7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
03030102-配管:1配管:0.8島津型、オス60-3362-75配管:1/16インチ
¥7,200
¥6,898
¥7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
03031319-配管:2配管:2島津型、メス60-3362-66配管:3
¥8,800
¥8,398
¥9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
03034180-配管:100配管:1島津型、メス60-3362-58配管:2
¥6,900
¥6,598
¥7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
03035406-配管:1配管:1島津型、メス60-3362-62配管:2
¥7,400
¥6,998
¥7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
03035799-配管:500配管:2島津型、メス60-3362-64配管:3
¥7,300
¥6,998
¥7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
03037181-配管:3配管:18×1、メス60-3361-90配管:2
¥10,300
¥9,798
¥10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
03037576-配管:500配管:1島津型、メス60-3362-61配管:2
¥7,200
¥6,898
¥7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
03043176-配管:300配管:1島津型、メス60-3362-60配管:2
¥7,200
¥6,898
¥7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
03046019-配管:1配管:2.178×1、メス60-3361-94配管:1/8インチ
¥5,500
¥5,298
¥5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
03046098-配管:200配管:1島津型、メス60-3362-59配管:2
¥6,900
¥6,598
¥7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
03047096-配管:500配管:18×1、オス60-3361-91配管:2
¥7,600
¥7,298
¥8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
03048390-配管:1配管:0.8島津型、オス60-3362-74配管:1/16インチ
¥7,200
¥6,898
¥7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
03050298-配管:1配管:2.17島津型、メス60-3362-69配管:1/8インチ
¥5,900
¥5,698
¥6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
03051452-配管:30配管:4.35島津型、オス60-3362-73配管:1/4インチ
¥11,500
¥10,980
¥12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
03052188-配管:3配管:2島津型、メス60-3362-67配管:3
¥9,800
¥9,398
¥10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする