ジーエルサイエンス
Agilent GC用注入口ライナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
1箱(5本)
1本
1箱(25本)
アズワン品番
60-3361-75
60-3361-75
60-3361-72
60-3361-74
60-3361-82
60-3361-84
60-3361-83
60-3361-78
60-3361-80
60-3361-73
60-3361-77
60-3361-79
60-3361-76
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
03008587
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
Agilent社製ガスクロマトグラフ用の注入口ライナーです。
Focus Linerはウールを所定の位置に固定することでサンプルの気化効率を高め分析の再現性を向上させるライナーです。
種類
スプリット/スプリットレス兼用
アズワン品番
60-3361-75
仕様
石英ウール充填/フォーカスライナー
参考
P/N.210-4004-5
容量
0.986L
寸法
6.3×4.0(外径×内径)
寸法(長さ)
78.5
対応機種
Ailent 6890、7890、8890
対応
不活性処理:あり
梱包内容
個別梱包:○(ブリスターパック)