安全作業用手袋(ケブラー) マックメイトKV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 03009614 品番 MT951EX
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。
ケブラー(R)はパラ系アラミド繊維です。難燃性・耐熱性・耐切創性・耐薬品性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持合せています。
手の平スベリ止め加工品です。

サイズフリー 全長(cm)24 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)20.0 材質ナイロン100% イエロー ゲージ数10 耐切創性3 機能難燃性・耐熱性・耐切創性・耐薬品性 入数(双)10 TGK品番859-87-18-13 トラスコ品番868-4351 質量(g)440 滑り止め効果あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする