10/25より値下げ!現場を応援
ジーエルサイエンス
内圧測定用圧力計A型Φ60
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
60-3360-80
60-3360-79
¥24,980
60-3360-80
¥22,980
60-3360-81
¥31,980
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03010039
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
値下げ
¥
22,980
バスケットに入れる
針付きアダプターを付属していますので、測定したい部位に針を差し込むだけで、簡単に各種容器または機械の内圧測定ができます。
真空採取容器などの内圧を測定するための圧力計です。
使用圧力範囲
0~0.6
アズワン品番
60-3360-80
仕様
内圧測定用針付きアダプター付
形状
A型・縦型
寸法
Φ63×31×92
精度
目盛:±1.6%F.S.
対応
禁油・禁水処理:○
接続形状
1/4