ジーエルサイエンス
内圧測定用圧力計A型Φ60
針付きアダプターを付属していますので、測定したい部位に針を差し込むだけで、簡単に各種容器または機械の内圧測定ができます。
仕様
内圧測定用針付きアダプター付
形状
A型・縦型
寸法
Φ63×31×92
精度
目盛:±1.6%F.S.
対応
禁油・禁水処理:○
接続形状
1/4
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力範囲
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03010039
-
0~0.6
60-3360-80
¥
23,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
03016750
-
-0.1~0.3
60-3360-79
¥
25,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
03036971
-
-0.1~0
60-3360-81
¥
32,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください