トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの ケーブル
トライメイトの その他PC関連ケーブル
USB Type-C to MageSafe2 変換アダプタ PD対応 充電用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03010439
品番
TR-MS001-SV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
USB Type-C(メス)からMagsafe2(オス)への変換アダプタです。
コネクタ形状
USB Type-C(メス) - Magnetic2(オス)
変換タイプ
オス - メス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
30×10×7
質量(g)
5
電流(A)
最大5
電圧(V)
18.5〜20
最大出力(W)
【PD電源】100
用途
USB Type-CとMagSafe2の変換用として
色
シルバー
注意
※本製品は充電のみでデータ通信はできません。
※PD対応充電器をご使用ください。