USB Type-C to DisplayPort 映像変換アダプタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03010518 品番 TR-DP003-SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

PCやスマートフォン、タブレットの映像信号を変換しディスプレイなどに出力できるUSB Type-C - DisplayPort変換アダプタです。

メス形状DisplayPort 全長(mm)約177 (ケーブル:94) オス形状USB Type-C コネクタ形状USB Type-C(オス) - DisplayPort (メス) 対応解像度8K (60Hz) 用途USB Type-CとDisplayPortの変換用として

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする