トライメイト
USB Type-C to miniDisplayPort 映像変換アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
全長(mm)
約40
約40
約177 (ケーブル:94)
対応解像度
8K (60Hz)
8K (60Hz)
4K (60Hz)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03010710
品番
TR-MDP001-SV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
PCやスマートフォン、タブレットの映像信号を変換しディスプレイなどに出力できるUSB Type-C - miniDisplayPort変換アダプタです。
用途
USB Type-CとminiDisplayPortの変換用として
メス形状
miniDisplayPort
全長(mm)
約40
オス形状
USB Type-C
コネクタ形状
USB Type-C(オス) - miniDisplayPort (メス)
対応解像度
8K (60Hz)