トライメイト
トライメイトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
トライメイトの コネクタ/変換ケーブル
トライメイトの Type-C変換アダプタ
USB Type-C to miniDisplayPort 映像変換アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03010728
品番
TR-MDP002-SV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
PCやスマートフォン、タブレットの映像信号を変換しディスプレイなどに出力できるUSB Type-C - miniDisplayPort変換アダプタです。
メス形状
miniDisplayPort
全長(mm)
約177 (ケーブル:94)
オス形状
USB Type-C
コネクタ形状
USB Type-C(オス) - miniDisplayPort (メス)
対応解像度
4K (60Hz)
用途
USB Type-CとminiDisplayPortの変換用として