EL-7338G 無塵衣 EL-7338G 白 続服[CL100] ミヤマ産業 03011766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無塵衣 EL-7338G 白 続服[CL100]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03011766 品番EL-7338G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

清浄クリーンルーム内で要求されるハイレベルな通気性と捕集性を両立させ、着用上、快適で耐久性に富み、しかもフィルター効果にすぐれた高性能防塵クロスを採用しています。
素材はカーボン繊維使用。ポリエステル100%帯電防止。

サイズL TGK品番878-25-01-66 胸囲(cm)117 股下(cm)74 ウエスト(cm)90 肩幅(cm)47 袖丈(cm)59 着丈(cm)156 清浄度クラス100対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする