曜日別特売

PPダイヤフラム式チェックバルブ RU5Dシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番60-6227-72
内容量1個注文コード03012751品番RU5D620V
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
¥859

一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用です。
分解不可、使用温度+5~40℃、EOG滅菌可能。
ボディはポリカーボネート(PC)製ポリプロピレン(PP)製またはポリフッ化ビニリデン(PVDF)製でダイヤフラム弁はフッ素ゴム製です。

適合
バーブ数:1
サイズ
20×35L
アズワン品番
60-6227-72
背圧(kPa)
最大300
適合チューブ幅(mm)
2~3→2~3(内径と流路(Inlet → Outlet))
クラッキング圧力(kPa)
2以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする