CO10 クリックオン スーパークリーンガスフィルター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番60-3358-62
内容量1個注文コード03012839品番-
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

交換の際、専用のクリックオンコネクターに内蔵されたチェックバルブによりガスがストップするため、外気が混入することがありません。
工具無しで取り外しが可能なため、簡単に交換作業が行えます。
ガスクロマトグラフィー(C)などの分析機器に使用される酸素と 水分を除去するコンビトラップ です。1本でガス中の酸素と水分を同時に除去し99.9999% 純度と同等の精製ガスを得ることができます。

対象ガス
He、H2、N2、Ar
アズワン品番
60-3358-62
その他
酸素除去量:225L、水分除去量:10
質量(kg)
0.6
寸法
Φ 32 × 200
最大流量
25
最大圧力(bar)
11(160psi)
ガス純度(%)
精製後:>99.9999(流量2以下の時)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする