ジーエルサイエンス
CO10 クリックオン スーパークリーンガスフィルター
交換の際、専用のクリックオンコネクターに内蔵されたチェックバルブによりガスがストップするため、外気が混入することがありません。
工具無しで取り外しが可能なため、簡単に交換作業が行えます。
質量(kg)
0.6
寸法
Φ 32 × 200
最大流量
25
最大圧力(bar)
11(160psi)
ガス純度(%)
精製後:>99.9999(流量2以下の時)
内容量
1個
全8種類を絞り込む
アズワン品番
選択してください
60-3358-59
60-3358-60
60-3358-61
60-3358-62
60-3358-63
60-3358-64
60-3358-65
60-3358-66
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
対象ガス
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03012839
-
He、H2、N2、Ar
60-3358-62
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03014038
-
He、H2、N2、Ar、Air
60-3358-61
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03021440
-
He、H2、N2、Ar、Air
60-3358-59
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03024398
-
He、H2、N2、Ar、Air
60-3358-64
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03032360
-
He
60-3358-66
¥
39,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03037172
-
He、H2、N2、Ar
60-3358-63
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03048426
-
He、H2、N2、Ar
60-3358-60
¥
31,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03050009
-
He
60-3358-65
¥
40,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください