tantore
【クリーンパック品】ステンレス溶接金網 ピッチ25mm 目開き23.8mm メッシュ:1 線径1.2mm 幅1000mm 長さ1m
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03013652
品番
-
参考基準価格(税別)
¥54,700
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
仕様
※寸法公差約10%ほど出てしまいます。
幅(mm)
1000
質量(kg)
0.75
ピッチ
25
長さ(m)
1
線径(Φ)
1.2
目開き
23.8
アズワン品番
67-7221-31-23
開口率(%)
90.60%
注意
※寸法公差約10%ほど出てしまいます。